Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Unterlegscheiben für M3 Schrauben Glanzverzinkt Sicherungs-, 1mm x 3mm x 5.6mm, Stahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-526805
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     526805
EAN/GTIN:
     5056111912911
Suchbegriffe:
Federring ohne Norm
federring ohne norm
Für Schrauben/ Bolzengröße = M3
Unterlegscheibentyp = Sicherungs-
Innendurchmesser = 3mm
Außendurchmesser = 5.6mm
Erfüllte Normen = DIN 7980
Finish = Glanzverzinkt
Stärke = 1mm

ab M3, DIN 7980. Federring DIN 7980, Stahl verzinkt, für Zylinderschrauben. Federringe aus verzinktem Federstahl
Weitere Informationen:
Für Schrauben/ Bolzengröße:
M3
Unterlegscheibentyp:
Sicherungs-
Innendurchmesser:
3mm
Außendurchmesser:
5.6mm
Erfüllte Normen:
DIN 7980
Finish:
Glanzverzinkt
Stärke:
1mm
Weitere Suchbegriffe: 526805, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Unterlegscheiben, RS PRO, DIN7980,BZPSTEEL,M3, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Washers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 250 Stück (ab € 0,01336* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 5,84*
€ 6,95
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,18*
€ 6,16
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,73*
€ 5,63
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,58*
€ 5,45
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 4,28*
€ 5,09
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,14*
€ 4,93
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,34*
€ 3,97
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.