Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polytetrafluorethylen-Platte, 6mm, 2210kg/m³, 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30394971
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1970051
EAN/GTIN:
     5056111957332
Suchbegriffe:
PTFE-Platte
Polytetrafluorethylen Platte
Platten (Halbzeuge)
ptfe-platte stärke 6 mm
Polytetrafluorethylen-Platte, Typ=1970051, Breite=300 mm, Dichte=2210 kg/m³, Elastizitätsmodul=2500 N/mm², Höhe=6 mm, Länge=300 mm, Temperatur, max.=260 °C, Temperatur, min.=-60 °C, Farbe=Weiss, Material=PTFE, Oberflächenwiderstand=10 14 Ω
Weitere Suchbegriffe: ptfe platte, platten (halbzeuge) weiß, Polytetrafluorethylen-Platte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 41,22*
€ 55,12*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 53,45*
€ 77,12*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.