Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerschalter, horizontal Öffner/Schliesser 25VA 240 VAC / 120 VDC 88mm Polypropylen (PP) Kabel, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30394950
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1919469
EAN/GTIN:
     5059044137949
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
rs pro schwimmerschalter
schwimmerschalter
Schwimmerschalter, horizontal, Typ=1919469, Betriebsspannung, max.=-888, Betriebsspannung, min.=-888, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchmesser=18 mm, Länge=88 mm, Schaltleistung=25 VA, Schaltstrom max. – AC=600 mA, Schaltstrom max. – DC=-999, Anschlussart=Kabel, 1 m, Art der Ausgabe Füllstandssensor=Öffner/Schliesser, Gehäusematerial=Polypropylen (PP), Typ=Schwimmerschalter, Schaltspannung=240 VAC 120 VDC
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter 1m, Schwimmerschalter, horizontal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 10,73*
€ 15,45*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 19,18*
€ 25,98*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.