Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe, LED, 9x AA, 2600lm, 400m, IP67, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30394939
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1864624
EAN/GTIN:
     5013581009657
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenlampe, Typ=1864624, Bereich max.=400 m, Gewicht=613 g, Länge=240 mm, Max. Batterielebensdauer=9 h, Max. Lichtstrom=2600 lm, Min. Batterielebensdauer=2 h, Min. Lichtstrom=260 lm, Batterietyp=9x AA, Farbe=Schwarz, Lichtart=LED, Schutzart=IP67
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 36,35*
€ 51,03*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 59,39*
€ 76,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,49*
€ 97,69*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.