Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

True-RMS Digitalmultimeter, 1kV, 10MHz, 50MOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30394880
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1445337
EAN/GTIN:
     5056279055895
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
True-RMS Digitalmultimeter, Typ=1445337, Anzeige-Zähler=50000, Batterielebensdauer=500 h, Frequenz, max.=10 MHz, Frequenz, min.=-999, Gewicht=631 g, Messspannung – AC max.=1 kV, Messspannung – AC min.=-999, Messspannung – DC max.=600 V, Messspannung – DC min.=-999, Widerstandsmessbereich max.=50 MΩ, Anzahl der Ziffern=4-4/5 Stellen, Anzeigedisplay=LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Batterietyp=Wiederaufladbar, Kontinuitätsprüfung=Ja, Messfunktionen=AC Voltage DC Voltage AC Current DC Current Frequency Resistance Capacitance, Weitere Messbereiche=Durchgang: 25 Ω Diodentest: 3.2 V Kapazität: 5 nF bis 10 mF Tastgrad: 0,1 bis 99,9 %, Sicherheitskategorie=CAT III 1 kV CAT IV 600 V, Strommessbereich=AC: 10 A DC: 10 A
Weitere Suchbegriffe: Multitester, rs pro multimeter, multimeter, multimeter catiii, True-RMS Digitalmultimeter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 448,64*
€ 526,67*
Frei Haus
ab € 513,02*
€ 617,37*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,67*
€ 626,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,03*
€ 618,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,49*
€ 570,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,66*
€ 558,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,64*
€ 533,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.