Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handabsperrventil 2/2 10bar Ø8 mm Drehknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391766
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9160962
EAN/GTIN:
     5056112267799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Drehknopf
Drehknöpfe
Fingerventil
Handabsperrventil, Typ=9160962, Betriebsdruck max.=10 bar, Breite=52 mm, Höhe=37 mm, Länge=-999, Steuerungsmechanismus=Drehknopf, Ventilmaterial=Polyoxymethylen (POM), Verbindungsgrösse=Ø8 mm, Ventil-Konfiguration=2/2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
212 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
212 g
Breite:
145 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481809990
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 3,572*
€ 4,80*
Lager 115
10
Frei Haus
ab € 4,224*
€ 5,524*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,524*
€ 6,57356
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,454*
€ 6,49026
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,174*
€ 6,15706
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,014*
€ 5,96666
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,954*
€ 5,89526
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,224*
€ 5,02656
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.