Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostreifen, Non-Reversible, Acryl, 77 ... 127°C, Packung à 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391716
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7799772
EAN/GTIN:
     5056112146193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messstreifen
Messstreifen Temperatur
Temperatur Aufkleber
Temperatur-Messetikett
Thermostreifen, Typ=7799772, Breite=18 mm, Länge=51 mm, Temperatur-Prüfbereich max.=127 °C, Temperaturprüfbereich min.=77 °C, Art des Klebers=Acryl, Material Thermostreifen=Polyester-Folie, Thermal Strip Reversibility=Non-Reversible, Typ=Temperaturangabeetikett, Skala=°C °F
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,38*
€ 11,53*
Lager 115
34
€ 5,95*
ab € 14,37*
€ 23,16*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,16*
€ 27,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,18*
€ 26,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,59*
€ 23,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,99*
€ 21,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,59*
€ 20,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,37*
€ 17,10
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,437* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Timestrip
TS201
ab € 35,65*
Zubehör
Timestrip
TS172
ab € 35,88*
Zubehör
Timestrip
TS019
ab € 35,81*
Zubehör
Timestrip
TS121
ab € 35,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.