Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fussschalter Tastend 1 Wechsler 6 A 250 VAC / 24 VDC Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391594
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     321060
EAN/GTIN:
     5056070924956
Suchbegriffe:
Fußschalter
rs pro fußschalter
fußschalter
Fussschalter, Typ=321060, Breite=96 mm, Höhe=46 mm, Länge=152 mm, Gehäusematerial=Aluminium, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IPX2, Konformität mit Normen=EN 61058-2-1 EN 60601-1 EN 60950, Kontaktspannung=250 VAC 24 VDC, Kontaktstrom=6 A
Weitere Suchbegriffe: Fussschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 89,97*
€ 115,09*
Frei Haus
ab € 96,94*
€ 127,71*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,09*
€ 136,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,67*
€ 136,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,62*
€ 128,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1250870
ab € 62,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.