Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Fußschalter Tastend, 1-poliger Wechsler, 6 A Aluminiumdruckguss 250V, IP X2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-321060
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     321060
EAN/GTIN:
     5056070924956
Suchbegriffe:
Fußschalter
rs pro fußschalter
fußschalter
Not-Aus-Fußschalter = Tast-Fußschalter
Schaltfolge = Tastend
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Kontaktnennspannung AC = 250V
Kontaktnennspannung DC = 24V
Kontaktnennstrom = 6 A
Schalter-Einsatzbedingungen = Allgemeine Industrie
IP Schutzart = IP X2
Kontaktmaterial = Silber
Farbe = Schwarz
Länge = 152mm

Industrieller Fußschalter RS PRO für mittlere Beanspruchung. RS PRO Fußschalter für mittlere Beanspruchung, ideal für allgemeine industrielle Anwendungen. Dieser Fußschalter besteht aus Aluminiumdruckguss und ist robust und Durable für raue Umgebungen und ist in Schwarz gehalten. Fußschalter werden häufig auf großen Maschinen verwendet, bei denen handbetätigte Schalter ein Sicherheitsproblem darstellen. RS PRO bietet eine Reihe von Fußschaltern und Zubehör passend zu Ihren Anforderungen. Die Serie ist von RS geprüft, d. h. sie bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und hohe Qualität, auf die man sich verlassen kann. Eigenschaften und Vorteile:. Tastender Fußschalter-Regler Aluminiumdruckguss-Gehäuse für Strapazierfähigkeit Einpoliger rastender Umschaltkontakt ausgelegt für 240 V, 3 A. 9-mm-Gummikabelverschraubungseinführung Geeignet für industrielle Anwendungen mittlerer und hoher Beanspruchung Für geringere Ermüdung des Anwenders Betriebstemperatur: -5°C bis +40°C. Typische Anwendungen:. Fußschalter werden üblicherweise verwendet, wenn eine Betätigung ohne Hände praktischer oder sicherer ist. Sie sind in folgenden Bereichen zu finden: Industrielle Anlagen und kleinere Elektrowerkzeuge Krankenhausbetten Zahnarztstühle Lampen. Häufig gestellte Fragen Welche unterschiedlichen Schaltoptionen gibt es? Schalter sind Komponenten, die einen Stromkreis durch Herstellen oder Unterbrechen des Kontakts ein- oder ausschalten. Die beiden häufigsten Arten sind: Nicht-rastend (tastend) – Diese Art von Fußschalter stellt einen Kontakt her, wenn sie gedrückt wird, und unterbricht ihn wieder beim Loslassen. Rastend (Dauerschaltung) – Diese Art von Fußschalter muss einmal EIN und erneut für AUS gedrückt werden Wofür werden Fußschalter verwendet? Da diese Schalter mit dem Fuß betätigt werden, bleibt die Hand des Benutzers für andere Aufgaben frei.
Weitere Informationen:
Not-Aus-Fußschalter:
Tast-Fußschalter
Schaltfolge:
Tastend
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kontaktnennspannung AC:
250V
Kontaktnennspannung DC:
24V
Kontaktnennstrom:
6 A
Schalter-Einsatzbedingungen:
Allgemeine Industrie
IP Schutzart:
IP X2
Kontaktmaterial:
Silber
Farbe:
Schwarz
Länge:
152mm
Weitere Suchbegriffe: 321060, Schalter, Fußschalter und Zubehör, RS PRO, 62540021, Switches, Foot Switches & Components, Foot Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 90,02*
€ 114,86*
Lager 108
Frei Haus
ab € 96,91*
€ 127,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,49*
€ 151,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,08*
€ 150,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,56*
€ 143,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,09*
€ 125,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1250870
ab € 62,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.