Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Fusschalter Tastend 1 Wechsler 16 A 250 VAC / 24 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391593
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     319720
EAN/GTIN:
     5056070924918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Druckluftschalter
anschlussleitung
Druckluft-Fusschalter, Typ=319720, Breite=25 mm, Höhe=49 mm, Länge=48 mm, Anschlussart=Lötösen, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=Tastend, Konformität mit Normen=-999, Kontaktspannung=250 VAC 24 VDC, Kontaktstrom=16 A
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Fusschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 19,33*
€ 28,60*
€ 8,95*
ab € 21,46*
€ 31,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8370975
ab € 51,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.