Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostreifen, Non-Reversible, Acryl, 60 ... 82°C, Packung à 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391583
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     285970
EAN/GTIN:
     5056070978744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messstreifen
Messstreifen Temperatur
Temperatur Aufkleber
Temperatur-Messetikett
Thermostreifen, Typ=285970, Durchmesser=14 mm, Länge=-999, Temperatur-Prüfbereich max.=82 °C, Temperaturprüfbereich min.=60 °C, Art des Klebers=Acryl, Material Thermostreifen=Polyester-Folie, Thermal Strip Reversibility=Non-Reversible, Typ=Temperaturangabeetikett, Skala=°C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,91*
€ 9,23*
Lager 115
47
€ 5,95*
ab € 14,20*
€ 22,66*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,66*
€ 26,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,87*
€ 26,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,37*
€ 23,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,64*
€ 20,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,31*
€ 20,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,20*
€ 16,90
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,42* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Timestrip
TS172
ab € 35,76*
Zubehör
Timestrip
TS019
ab € 35,67*
Zubehör
Timestrip
TS201
ab € 35,77*
Zubehör
Timestrip
TS121
ab € 35,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.