Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe, LED, Wiederaufladbar / 2x AAA, 400lm, 75m, IPX4, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391553
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2198138
EAN/GTIN:
     5059044252901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Taschenlampe, Typ=2198138, Bereich max.=75 m, Gewicht=42 g, Länge=155 mm, Max. Batterielebensdauer=7 h, Max. Lichtstrom=400 lm, Min. Batterielebensdauer=1.5 h, Min. Lichtstrom=50 lm, Batterietyp=Wiederaufladbar 2x AAA, Farbe=Schwarz, Lichtart=LED, Schutzart=IPX4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 24,35*
€ 35,47*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 27,91*
€ 39,44*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.