Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger, Temperature / Humidity / Dew Point, 1 Kanäle, USB, 16000 Messungen, -35 ... 80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391489
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1799536
EAN/GTIN:
     5059045083061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
rs pro temperatur datenlogger
datenlogger temperatur
Datenlogger, Typ=1799536, Kanäle=1, Messtemperatur max.=80 °C, Messtemperatur min.=-35 °C, Art des Sensors/Thermoelements=-999, Batterietyp=AA, 1.5V, Messfunktionen=Temperature Humidity Dew Point, Schnittstellentyp=USB, Schutzart=IP67, Speicherkapazität=16000 Messungen, Weitere Messbereiche=Taupunkt: -35 ... 80 °C Feuchtigkeit: 0 bis 100%
Weitere Suchbegriffe: datenlogger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 34,38*
€ 47,76*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 53,81*
€ 70,83*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.