Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötstationssatz 700W 480°C 220V DE Type F (CEE 7/4) Plug / UK Type G (BS1363) Plug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391451
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1244134
EAN/GTIN:
     5056279007511
Suchbegriffe:
Entlötstation
Heißluftgerät
Heißluftstation
Lötstation
Lötstationssatz, Typ=1244134, Heiztemperatur max.=480 °C, Heiztemperatur min.=200 °C, Leistungsaufnahme nominal=700 W, Spannungsversorgung=220 V, Garantie=2 Jahre, Netzstecker=DE Type F (CEE 7/4) Plug UK Type G (BS1363) Plug
Weitere Suchbegriffe: rs pro entlötstation, entlötstation, Lötstationssatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,99*
€ 270,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,68*
€ 267,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,03*
€ 252,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,66*
€ 236,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,67*
€ 220,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.