Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetschloss, 2.67kN, 250x42x26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391207
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7748229
EAN/GTIN:
     5056070939134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetschloss
Magnetschloss, Typ=7748229, Breite=42 mm, Höhe=26 mm, Kraft=2.67 kN, Länge=250 mm, Gehäusematerial=-888
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
10
Frei Haus
ab € 66,19*
€ 85,48*
Frei Haus
ab € 71,21*
€ 94,62*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.