Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Türmagnet Zutrittskontrolle Einzeltür, 600lb, 12 V dc, 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Türmagnet Zutrittskontrolle Einzeltür, 600lb, 12 V dc, 24 V dc
RS PRO Türmagnet Zutrittskontrolle Einzeltür, 600lb, 12 V dc, 24 V dc
RS PRO Türmagnet Zutrittskontrolle Einzeltür, 600lb, 12 V dc, 24 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-7748229
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7748229
EAN/GTIN:
     5056070939134
Suchbegriffe:
7748229
Sicherheit & Eisenwaren
Sicherheits-Alarme und Sensoren
Magnetische Türverriegelungen
Haltekraft = 600lb
Türtyp = Einzeltür
Versorgungsspannung = 12 V dc, 24 V dc
Tiefe = 26 mm
Höhe = 42 mm
Breite = 250mm

RS PRO Mini Magnetschloss mit einer Tür. Dieses magnetische RS Pro Aluminium-Türschloss ist robust und Durable und hat eine Haltekraft von bis zu 600 lbs Sie kann den Status eines Türschlosses oder eines Entsperrungsstatus mit schneller Bedienung aus der Ferne überwachen und verfügt außerdem über Status-LED-Leuchten. Anwendungen können Sicherheitstüren, Labore oder jede andere Umgebung umfassen, in der eine ferngesteuerte Türbedienung über Türmagnete erforderlich ist. Eigenschaften und Vorteile:. Leichte Installation und Bedienung Robust und robust Betriebstemperatur: -10 °C bis +55 °C (14 bis 131 °F) 2 kg Gewicht Für den Einsatz in robuster Ausführung geeignet. Typische Anwendungen. Zugangskontrolle Türmagnete können in verschiedenen häuslichen und gewerblichen Anwendungen eingesetzt werden und bieten Lösungen, bei denen ein hohes Sicherheitsniveau erforderlich ist. In einigen Umgebungen müssen Türen unter normalen Bedingungen offen gehalten und bei Feueralarmen und Evakuierungen automatisch freigegeben werden. Türmagnete sorgen dafür, dass sich Türen automatisch schließen und sicher geschlossen sind. Magnetische Türhalter sind für eine Vielzahl von Anwendungen wie Schulen, Pflegeheimen und Krankenhäuser geeignet und sind Teil eines hochwertigen Sicherheitssystems. Häufig gestellte Fragen. Wie wird ein Magnetschloss installiert? Unsere Installationsanleitung auf dieser Seite enthält die Details zur Installation dieses speziellen Elements. Im Allgemeinen ist der Elektromagnet jedoch am Türrahmen befestigt, während die Ankerplatte an der Tür selbst befestigt ist. Gelegentlich sind Halterungen erforderlich, um sicherzustellen, dass der Magnet in der richtigen Position für den Kontakt mit der Platte ist. Wo wäre ein Zugangssteuerungs-Türmagnet nützlich? ;ul> ;li>Fachleute und Einzelpersonen, die die Sicherheit ihres Eigentums erhöhen möchten ;/li> ;li>Unverzichtbar, wenn eine Tür im Notfall automatisch geschlossen werden muss, z. B. in Pflegeheimen, Krankenhäusern, Schulen und Industriegebäuden ;/li> ;li>Industrielle Automatisierung und Brandschutz, z. B. das Verriegeln von Türen bei Feueralarmen ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Haltekraft:
600lb
Türtyp:
Einzeltür
Versorgungsspannung:
12 V dc, 24 V dc
Tiefe:
26 mm
Höhe:
42 mm
Breite:
250mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 66,14*
€ 85,28*
Lager 108
Frei Haus
ab € 71,52*
€ 94,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.