Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubstock 220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391202
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7719300
EAN/GTIN:
     5056112136545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
Schraubstock, Typ=7719300, Zangenbreite=150 mm, Zangenöffnung max.=220 mm, Schraubstocktyp=Schraubstöcke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 97,02*
€ 124,51*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 188,57*
€ 229,71*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,71*
€ 273,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,89*
€ 271,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,75*
€ 259,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,69*
€ 235,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,57*
€ 224,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panavise
300 BASE
ab € 39,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.