Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Bohrschraubstock, Spannnweite 220mm x Breite 150mm, 11.7kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Bohrschraubstock, Spannnweite 220mm x Breite 150mm, 11.7kg
Artikel-Nr.:
     108EL-7719300
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7719300
EAN/GTIN:
     5056112136545
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
Schraubstocktyp = Bohrschraubstock
Backenbreite = 150mm
Spannweite = 220mm
Backenbreite = 32mm
Montage = Schraub
Gewicht = 11.7kg

RS Pro Bohrmaschine Vice. Wofür wird ein Schraubstock verwendet?. Dieser RS Pro Bohrschraubstock ist ideal zum Klemmen eines Werkstücks vor dem Bohren oder Bearbeiten. Das Werkstück wird sicher zwischen der parallelen Backe mit großer Kapazität des Schraubstocks geklemmt, um sicherzustellen, dass selbst die schwierigsten Bohraufgaben ohne Bewegung erfolgreich durchgeführt werden können, wenn der Bohrer die Oberfläche des Werkstücks berührt. Der RS Pro Bohrer-Schraubstock-Rahmen und die beweglichen Teile bestehen aus Spezialguss, wobei die Backen aus gehärteter Stahllegierung bestehen. Die Backen wurden gehärtet und geerdet, und es gibt eine gehärtete Prismenbacke, mit der runde Stangen horizontal und vertikal geklemmt werden können. Eigenschaften und Vorteile. Ideal auch für schwierigere Bohraufgaben Große Arbeitslastkapazität Robuste Bauart Unterschiedliche Größen, je nach Ihren Anforderungen Rahmen und bewegliche Teile des Schraubstocks aus Gusseisen Gehärtete und geschliffene Backen Schraubbacken aus Stahl 6-Schraubenloch-Bauweise am Sockel. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Schraubstocktyp:
Bohrschraubstock
Backenbreite:
150mm | 32mm
Spannweite:
220mm
Montage:
Schraub
Gewicht:
11.7kg
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Schraubstock, Maschinenschraubstock, Maschinenspannstock, Parallel-Schraubstock, Parallelschraubstock, Tischschraubstock, rs pro tischschraubstock, parallel schraubstock, 7719300, Handwerkzeuge, Spannzwingen & Schraubstöcke, Schraubstöcke, RS PRO, 60220060150, Hand Tools, Clamps & Vices, Vices, 60220050150
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 97,09*
€ 124,01*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 189,04*
€ 230,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,01*
€ 147,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,65*
€ 147,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,20*
€ 143,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panavise
300 BASE
ab € 39,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.