Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanner Set, Kombination, 14Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391025
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     487066
EAN/GTIN:
     5056070926363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
VDE-Einmaulschlüssel
Spanner Set, Typ=487066, Stück=14 Stück, Schraubenschlüssel Produktart=Kombination, Spanner Material=Steel, Spanner Head Size Metric=6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 17 mm 19 mm 20 mm 22 mm
Weitere Suchbegriffe: ringschlüssel-satz 14-teilig, vde einmaulschlüssel, ringmaulschlüssel-sätze 14 teilig, Ringmaulschlüsselsatz, 14-teilig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 27,57*
€ 38,25*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 64,87*
€ 83,35*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.