Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polykarbonat-Platte, 5mm, 2.05m, 1200kg/m³


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30390934
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2586657
EAN/GTIN:
     5056070900943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PC-Platte
Polycarbonat Platte
Polycarbonat Tafel
Platten (Halbzeuge)
Polykarbonat-Platte, Typ=2586657, Breite=1.25 m, Dichte=1200 kg/m³, Elastizitätsmodul=2300 N/mm², Höhe=5 mm, Länge=2.05 m, Temperatur, max.=120 °C, Temperatur, min.=-999, Farbe=Transparent, Material=Polycarbonat (PC), Oberflächenwiderstand=-999
Weitere Suchbegriffe: rs pro pc-platte, pc platte, polycarbonat platte 2050 x 1250, Polykarbonat-Platte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 270,55*
€ 364,65*
Frei Haus
ab € 275,38*
€ 403,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,65*
€ 433,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,44*
€ 431,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 337,07*
€ 401,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,14*
€ 390,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 310,50*
€ 369,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,19*
€ 359,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,55*
€ 321,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.