Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchte 24V 17mA BA9s 2.1cd Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30390899
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     212480
EAN/GTIN:
     5056070911581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
Signalleuchte, Typ=212480, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Durchmesser=10 mm, Lichtintensität=2.1 cd, Länge=24 mm, Spannung=24 V, Spitzenwellenlänge=-999, Versorgungsspannung – AC=24 V, Versorgungsspannung – DC=24 V, Versorgungsstrom=17 mA, Lebensdauer=10000 h, Lichtfarbe=Weiss, Glühlampensockel=BA9s
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 6,01*
€ 14,29*
Lager 115
18
€ 5,95*
ab € 8,72*
€ 15,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orbitec
DO9869 (126975)
ab € 12,36*
Zubehör
RS Pro
4389515
ab € 2,38*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.