Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussarmatur, Abgewinkelt, Schwarz, M32 x 1.5, Nennweite - 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30390170
Hersteller:
     PMA
Herst.-Nr.:
     ALWD-M323
EAN/GTIN:
     7630030202957
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Anschlussarmatur, Typ=ALWD-M323, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Nennweite=23, Farbe Kabelkanal=Schwarz, Material Kabelkanal=Polyamid, Steckverbindertyp=Winkel, Winkel=Abgewinkelt, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=-999, Zulassung für Gefahrenbereiche=-999, Gewindegrösse=M32 x 1.5, IP-Schutzart=IP66, Konformität mit Normen=-999, Serien=ALWD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.