Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussarmatur, Gerade, Schwarz, M63 x 1.5, Nennweite - 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30390162
Hersteller:
     PMA
Herst.-Nr.:
     ALND-M638
EAN/GTIN:
     7630030203206
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Anschlussarmatur, Typ=ALND-M638, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Nennweite=48, Farbe Kabelkanal=Schwarz, Material Kabelkanal=Polyamid 6, Steckverbindertyp=Steckverbinder, Winkel=Gerade, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=-999, Zulassung für Gefahrenbereiche=-999, Gewindegrösse=M63 x 1.5, IP-Schutzart=IP66, Konformität mit Normen=-999, Serien=ALND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.