| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30389829 Herst.-Nr.: 145632 EAN/GTIN: 8714681456323 |
| |
|
| | |
| Industrie-LED-Lampe, Typ=145632, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, CRI=80, Durchmesser=60 mm, Farbtemperatur=4000 K, Höhe=-999, Lichtstrom=930 lm, Länge=110 mm, Nennleistung=7.5 W, Spannungsversorgung=260 V, Dimmbar=Nein, Energieklasse=E, Lebensdauer=25000 h, Lichtfarbe=Weiss, Oberflächenqualität=-999, Schutzart=IP20, Glühlampensockel=E27, Series=Ecoplus |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, led birnenlampe 4000k, birnenlampe, e27 sockel 4000k, Industrie-LED-Lampe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,40* | € 18,06* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 15,56* | € 25,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|