| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30389799 Herst.-Nr.: 145515 EAN/GTIN: 8714681455159 |
| |
|
| | |
| LED-Lampe, Typ=145515, Betriebstemperatur, max.=45 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, CRI=80, Durchmesser=95 mm, Farbtemperatur=4000 K, Höhe=-999, Lichtstrom=1000 lm, Länge=96 mm, Nennleistung=13 W, Spannungsversorgung=240 V, Dimmbar=Ja, Energieklasse=F, Lebensdauer=15000 h, Lichtfarbe=Weiss, Oberflächenqualität=-999, Schutzart=IP65, Glühlampensockel=E27, Series=BaiSpot |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Hochvolt Reflektorlampe, LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, led-reflektorlampe e27 4000k, led e27, led-reflektorlampe e27, LED-Lampe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,40* | € 13,79* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 11,78* | € 19,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|