Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyolefin, 19 ... 38.1mm, Schwarz, 1m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30389551
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     71238116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfschlauch, Typ=71238116, Durchmesser nach dem Schrumpfen=19 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=38.1 mm, Länge=1 m, Temperaturbereich max.=125 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=1 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Schwarz, Form=Rund, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=2:1, Serien=WA-HST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 11,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 19,38*
€ 23,06
pro Meter
ab 2 Meter
€ 18,98*
€ 22,59
pro Meter
ab 3 Meter
€ 17,64*
€ 20,99
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,25*
€ 18,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,87*
€ 17,70
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,41*
€ 17,15
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,55*
€ 13,74
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.