Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyolefin, 12.7 ... 25.4mm, Schwarz, 1m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30389542
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     71225411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfschlauch, Typ=71225411, Durchmesser nach dem Schrumpfen=12.7 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=25.4 mm, Länge=1 m, Temperaturbereich max.=105 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=0.95 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Schwarz, Form=Rund, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=2:1, Serien=WA-HST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,79*
€ 12,84
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,64*
€ 12,66
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,59*
€ 11,41
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,29*
€ 9,87
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,18*
€ 9,73
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,48*
€ 7,71
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.