Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrielle SSD MDC3K0E M.2 2280 256GB SATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30389216
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP256GIMDC3K5EV0
EAN/GTIN:
     4713436148876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Industrielle SSD, Typ=SP256GIMDC3K5EV0, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Höhe=3.5 mm, Lesegeschwindigkeit=540 MB/s, SSD-Speicherkapazität=256 GB, Schreibgeschwindigkeit=460 MB/s, HDD-/SSD-Formfaktor=M.2 2280, SSD-Schnittstelle=SATA III, Series=MDC3K0E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.