Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronische DC-Last mit Energierückgewinnung, 3-phasig, Programmierbar, 200V, 140A, 10kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30389159
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-ELR 10200-140 3U
EAN/GTIN:
     4251483373181
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Elektronische Last
Elektronische DC-Last mit Energierückgewinnung, 3-phasig, Typ=EA-ELR 10200-140 3U, Betrieb Konstantspannung max.=200 V, Betrieb Konstantspannung min.=0 V, Betrieb Konstantstrom max.=140 A, Betrieb Konstantstrom min.=0 A, Betrieb Konstantwiderstand max.=80 Ω, Betrieb Konstantwiderstand min.=5 mΩ, Effizienz=94.5 %, Nennleistung=10 kW, Spannung max.=480 V, Spannung mind.=208 V, Anzeigedisplay=TFT Touchscreen, DC-Lasttyp=Programmierbar, Schnittstellentyp=Analog USB Ethernet USB Host, Serien=ELR 10000
Weitere Suchbegriffe: ea elektro-automatik elektronische last, arbiträrgenerator, Elektronische DC-Last mit Energierückgewinnung, 3-phasig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12.590,41*
€ 12.777,75*
Frei Haus
ab € 12.379,85*
€ 12.949,02*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 14.039,00*
€ 14.217,12*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.217,12*
€ 16.918,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.152,25*
€ 16.841,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.047,78*
€ 16.716,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.039,00*
€ 16.706,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.