Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitarren-Potentiometer 250kOhm 100mW ±20 % Audio 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388817
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PDB182-GTRB1-254MN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Gitarren-Potentiometer, Typ=PDB182-GTRB1-254MN, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Durchmesser=17 mm, Höhe=30.3 mm, Nennleistung=100 mW, Rotationswinkel=300 °, Schaftdurchmesser=6 mm, Schaftlänge=19 mm, Widerstand=250 kΩ, Anschlussart=Lötösen, Ausrichtung=Gerade, Montageart=Panelmontage, Schaftart=Gerändelt, Spurenteilungsverhältnis=Audio, Serien=PDB, Toleranz=±20 %
Weitere Suchbegriffe: bourns electronics potentiometer, potentiometer, Gitarren-Potentiometer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 2,61*
Lager 115
988
1
€ 5,95*
ab € 2,16*
€ 3,93*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.