Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett, Polyethylenschaum-Laminat-Polyester, 15 x 45mm, 250x 2, Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388756
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     BM-06-7593-WT
EAN/GTIN:
     888434472996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Etikett, Typ=BM-06-7593-WT, Alternative (Alias)=BM-06-7593-WT, Anzahl Seiten=250, Etiketten pro Seite=2, Etikettenbreite=45 mm, Label Length=15 mm, Adhesive=Ja, Etikettenart=Identifikation, Etikettenfarbe=Weiss, Etikettmaterial=Polyethylenschaum-Laminat-Polyester, Geeignet für=BMP61 BMP71 M610 M611 M710
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 276,97*
€ 343,02*
2 Tage
2
€ 7,50*
ab € 330,85*
€ 397,91*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 335,55*
€ 403,29*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,29*
€ 479,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,60*
€ 475,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,72*
€ 443,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,37*
€ 431,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,55*
€ 399,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.