Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenrolle, Polyethylenschaum-Laminat-Polyester, 48 x 19mm, 150Stück, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388753
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M7-8-7593-SL
EAN/GTIN:
     888434472965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Etikettenrolle, Typ=M7-8-7593-SL, Alternative (Alias)=M7-8-7593-SL, Anzahl Rollen=1, Etiketten pro Rolle=150 Stück, Etikettenbreite=48 mm, Label Length=19 mm, Adhesive=Ja, Etikettenart=Kennzeichnung Elektrotechnik/Automatisierung Identifikation, Etikettenfarbe=Silber, Etikettmaterial=Polyethylenschaum-Laminat-Polyester, Geeignet für=M710 BMP71
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 126,96*
€ 160,93*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 128,52*
€ 162,12*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,12*
€ 192,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,41*
€ 189,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,56*
€ 182,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,35*
€ 175,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,52*
€ 152,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.