Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenrolle, Vinyl, 25.4 x 9.5mm, 2500Stück, Weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388712
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     BM-19-427
EAN/GTIN:
     888434590751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Etikettenrolle, Typ=BM-19-427, Alternative (Alias)=BM-19-427, Anzahl Rollen=1, Etiketten pro Rolle=2500 Stück, Etikettenbreite=25.4 mm, Label Length=9.5 mm, Adhesive=Ja, Etikettenart=Draht- und Kabelkennzeichnung Kennzeichnung Elektrotechnik/Automatisierung, Etikettenfarbe=Weiss, Etikettmaterial=Vinyl, Geeignet für=BMP61 BMP71 M611 M610 M710
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 275,11*
€ 340,50*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 302,53*
€ 363,43*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 363,43*
€ 432,48
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 360,11*
€ 428,53
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 343,22*
€ 408,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 331,49*
€ 394,47
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 302,53*
€ 360,01
pro Rolle
1 Rolle enthält 2.500 Stück (ab € 0,12102* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.