| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30388708 Herst.-Nr.: M7-19-427 EAN/GTIN: 888434590270 |
| | |
|
| | |
| Etikettenrolle, Typ=M7-19-427, Alternative (Alias)=M7-19-427, Anzahl Rollen=1, Etiketten pro Rolle=250 Stück, Etikettenbreite=25.4 mm, Label Length=9.5 mm, Adhesive=Ja, Etikettenart=Draht- und Kabelkennzeichnung Kennzeichnung Elektrotechnik/Automatisierung, Etikettenfarbe=Weiss, Etikettmaterial=Vinyl, Geeignet für=M710 BMP71 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 41,78* | € 57,51* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 43,06* | € 58,61* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 42,42* | € 60,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|