| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30388273 Herst.-Nr.: 10063942 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Zugentlastung, Typ=10063942, Betriebstemperatur, max.=250 °C, Betriebstemperatur, min.=-200 °C, Grösse des Schraubenschlüssels=-999, Höhe=-999, Länge=9 mm, Öffnungsdurchmesser=24 mm, Farbe Zugentlastung=Silber, Material Zugentlastung=Messing, vernickelt, Gewindegrösse (aussen)=M20 x 1.5, Gewindegrösse (innen)=M16 x 1.5 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,8584* | € 1,252* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,7899* | € 1,2899* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,79* | € 1,29* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,7946* | € 1,3046* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,03* | € 1,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|