Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKdo ROCK 5 Modell B Single Board Computer-Entwicklungsboard, 16 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30387667
Hersteller:
     OKdo ROCK
Herst.-Nr.:
     RS119-D16P1
EAN/GTIN:
     6975225650122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
OKdo ROCK 5 Modell B Single Board Computer-Entwicklungsboard, 16 GB, Typ=RS119-D16P1, Breite=74.3 mm, Höhe=-999, Länge=100 mm, Speichergrösse=16 GB, Versorgungsspannung max.=5 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=UART SPI I²C I²S PWM ADC GPIO
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
32 mm
Nettogewicht:
150 g
Tiefe:
126 mm
Bruttogewicht:
150 g
Breite:
103 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471500000
Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, OKdo ROCK 5 Modell B Single Board Computer-Entwicklungsboard, 16 GB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 126,07*
€ 171,38*
Lager 115
Frei Haus
ab € 215,59*
€ 281,51*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,51*
€ 335,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,32*
€ 320,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,92*
€ 292,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,81*
€ 277,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 226,33*
€ 269,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,59*
€ 256,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.