|  |
 |
| Artikel-Nr.: 115-30387663 Herst.-Nr.: RS112-D2W2P1 EAN/GTIN: 6975225650351 |
| | |
|
|  |  |
 | OKdo ROCK 3 Modell C Single Board Computer-Entwicklungsboard, 2 GB, Typ=RS112-D2W2P1, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=2 GB, Versorgungsspannung max.=5 V, Konnektivität, drahtlos=Wi-Fi Bluetooth, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=HDMI SD-Karte USB Ethernet Kameraschnittstelle UART SPI I²C I²S PWM GPIO, Speicher-Typ=LPDDR4 Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 25 mm | Nettogewicht: | 56 g | Tiefe: | 95 mm | Bruttogewicht: | 56 g | Breite: | 63 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8471500000 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 46,21* | € 60,72* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 41,46* | € 60,72* |  |  |  | Lager 115 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 42,25* | € 61,05* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 59,61* | € 77,33* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 115 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 115 |  | Versand: Lager 115 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|