Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftmagnet 41N 24V 1.4W Offenes Ende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30387349
Hersteller:
     Alfred Kuhse
Herst.-Nr.:
     GTO18 24VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
haft magnet
Haftmagnet, Typ=GTO18 24VDC, Anwendungszeit=100 %, Durchmesser Haltemagnet=18 mm, Höhe=12 mm, Nennleistung=1.4 W, Nennspannung=24 V, Rückhaltekraft=41 N, Anschlussart=Offenes Ende, Art des Magnets=Zylindrisches Design
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BR
Höhe:
12 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
17 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8505902999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.