| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30386910 Herst.-Nr.: RND 410-00331 EAN/GTIN: 653415303886 |
| |
|
| | |
| Widerstandsthermometer mit Verlängerungsleitungen, 300 mm, Typ=RND 410-00331, Betriebsspannung max. – AC=-999, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – AC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Leitungslänge=300 mm, Länge Fühler=-999, Reaktionszeit (Luft)=-999, Reaktionszeit (Wasser)=-999, Temperaturmessbereich max.=250 °C, Temperaturmessbereich min.=-50 °C, Widerstand=100 Ω, Art der Ausgabe Thermometer=1x Pt100, 2-Leiter-Schaltung, Gehäusematerial=PTFE, Typ=Widerstandsthermometer, Genauigkeit=Class B |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Widerstandsthermometer mit Verlängerungsleitungen, 300 mm |
| | |
| |