Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelloses Ladegerät, rechteckige mehrspulige Ausführung 10W 9 ... 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30386244
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     PIF-03S-010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladekissen
induktive Ladestation
kabellose Ladestation
ladekissen 10w
Kabelloses Ladegerät, rechteckige mehrspulige Ausführung, Typ=PIF-03S-010, Ausgangsleistung nominal=10 W, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Eingangsspannung, max.=12 V, Eingangsspannung, min.=9 V, Anschlüsse=-999, Montageart=Panelmontage, Schutz gegen transiente Überspannungen=-999, Konformität mit Normen=EN 50121-3-2 EN 61373 EN 45545-2 EN 62311 Qi
Weitere Suchbegriffe: induktive ladestation, Kabelloses Ladegerät, rechteckige mehrspulige Ausführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.