Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfektioniertes HF-Kabel, Mikrowelle 3.5 mm Männlich - 3.5 mm Männlich 26.5GHz 50Ohm Blau 610mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30385871
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     SF126E/11PC35/11PC35/610MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
hf-kabel 50 ohm
hf-kabel
Konfektioniertes HF-Kabel, Mikrowelle, Typ=SF126E/11PC35/11PC35/610MM, Alternative (Alias)=85185904, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Frequenz, max.=26.5 GHz, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=610 mm, Farbe Ummantelung=Blau, HF-Stecker B Gehäuseform=Gerade, HF-Steckverbinder A Gehäuseform=Gerade, HF-Steckverbinder A Gender=Männlich, HF-Steckverbinder B Gender=Männlich, HF-Kabeltyp=SUCOFLEX 126E, HF-Steckverbinder der A-Serie=3.5 mm, HF-Steckverbinder der B-Serie=3.5 mm, Serie=SUCOFLEX
Weitere Suchbegriffe: Konfektioniertes HF-Kabel, Mikrowelle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 230,64*
€ 274,74*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 312,39*
€ 491,06*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,74*
€ 326,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,49*
€ 324,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,38*
€ 313,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,28*
€ 303,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,64*
€ 274,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.