Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfektioniertes HF-Mikrowellenkabel, absolut zeitverzögerungsangepasst 2.4 mm Männlich - 2.4 mm Männlich 50GHz 50Ohm Blau 914mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30385858
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     PMA SF550E/11PC24/11PC24/36IN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Mikrowellenkabel
hf-kabel
Konfektioniertes HF-Mikrowellenkabel, absolut zeitverzögerungsangepasst, Typ=PMA SF550E/11PC24/11PC24/36IN, Alternative (Alias)=85169947, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Frequenz, max.=50 GHz, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=914 mm, Farbe Ummantelung=Blau, HF-Stecker B Gehäuseform=Gerade, HF-Steckverbinder A Gehäuseform=Gerade, HF-Steckverbinder A Gender=Männlich, HF-Steckverbinder B Gender=Männlich, HF-Kabeltyp=SUCOFLEX 550E, HF-Steckverbinder der A-Serie=2.4 mm, HF-Steckverbinder der B-Serie=2.4 mm, Serie=SUCOFLEX
Weitere Suchbegriffe: Konfektioniertes HF-Mikrowellenkabel, absolut zeitverzögerungsangepasst
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 571,68*
€ 652,47*
Frei Haus
ab € 543,36*
€ 727,10*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 827,96*
€ 1.160,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,47*
€ 776,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,06*
€ 760,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,74*
€ 732,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,20*
€ 713,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,68*
€ 680,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.