Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfektioniertes HF-Mikrowellenkabel, absolut zeitverzögerungsangepasst 2.92 mm Männlich - 2.92 mm Männlich 40GHz 50Ohm Blau 610mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30385853
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     PMA SF102E/11SK/11SK/610MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Mikrowellenkabel
hf-kabel 50 ohm
Konfektioniertes HF-Mikrowellenkabel, absolut zeitverzögerungsangepasst, Typ=PMA SF102E/11SK/11SK/610MM, Alternative (Alias)=85067704, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Frequenz, max.=40 GHz, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=610 mm, Farbe Ummantelung=Blau, HF-Stecker B Gehäuseform=Gerade, HF-Steckverbinder A Gehäuseform=Gerade, HF-Steckverbinder A Gender=Männlich, HF-Steckverbinder B Gender=Männlich, HF-Kabeltyp=SUCOFLEX 102E, HF-Steckverbinder der A-Serie=2.92 mm, HF-Steckverbinder der B-Serie=2.92 mm, Serie=SUCOFLEX
Weitere Suchbegriffe: hf-kabel, Konfektioniertes HF-Mikrowellenkabel, absolut zeitverzögerungsangepasst
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 354,50*
€ 420,12*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 485,67*
€ 741,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,12*
€ 499,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,44*
€ 489,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,01*
€ 470,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,09*
€ 457,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,50*
€ 421,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.