Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speisetrenner, 1-Kanal, 24V, Fest, Schraubklemme, 0 bis 20 mA / 4 bis 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30384416
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     RN22-AA1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Speisetrenner, 1-Kanal, Typ=RN22-AA1A, Ansprechdauer=1 ms, Anzahl Ausgangskanäle=1, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=24 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=-999, Genauigkeit=0.1 %, Querschnitt=2.5 mm², Analogausgangstyp=0 bis 20 mA 4 bis 20 mA, Analogeingangstyp=0 bis 20 mA 4 bis 20 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Trennungseingangs=3-Wege, Ausgangstyp=Fest, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Serien=RN22
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,96*
€ 161,09*
Frei Haus
ab € 124,52*
€ 161,10*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 129,61*
€ 173,92*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 143,46*
€ 178,76*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,92*
€ 206,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,22*
€ 202,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,05*
€ 188,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,94*
€ 179,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,83*
€ 171,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,61*
€ 154,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.