Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser RN22 Aktive Barriere DIN-Schienen Netzteil 3W, 24V dc, 20V dc / 0/4 → 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2679454
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     RN22-AA1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Typ = Aktive Barriere
Ausgangsspannung = 20V dc
Ausgangsstrom = 0/4 → 20mA
AC- oder DC-Eingangsspannung = dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 24V dc
Nennleistung = 3W
Höhe = 107.5mm
Breite = 12.5mm
Tiefe = 116mm
Serie = RN22
Montagetyp = DIN-Schiene
Weitere Informationen:
Typ:
Aktive Barriere
Ausgangsspannung:
20V dc
Ausgangsstrom:
0/4 → 20mA
AC- oder DC-Eingangsspannung:
dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
24V dc
Nennleistung:
3W
Höhe:
107.5mm
Breite:
12.5mm
Tiefe:
116mm
Serie:
RN22
Montagetyp:
DIN-Schiene
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Isolationsverstärker, Trennverstärker, schaltnetzteil geschlossen 20v, din-schienen schaltnetzteil, endress hauser trennverstärker, 2679454, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, Endress+Hauser, RN22AA1A, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,95*
€ 161,10*
Lager 108
Frei Haus
ab € 125,11*
€ 161,11*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 130,17*
€ 173,61*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 143,56*
€ 178,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,11*
€ 191,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,36*
€ 188,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,77*
€ 178,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,49*
€ 164,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,11*
€ 148,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.