| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30384404 Herst.-Nr.: RIA16-AA1A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Schleifengespeister Anzeiger, Typ=RIA16-AA1A, Breite Einbauöffnung=199 mm, Höhe Einbauöffnung=133 mm, Zeichenhöhe=26 mm, Anzahl der Ziffern=5 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, Messfunktionen=Strom, Messgerätetyp=Prozessanzeige, Serien=RIA16, Strommessbereich=4 ... 20 mA |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifengespeister Anzeiger |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 249,37* | € 305,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 250,26* | € 305,58* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 254,61* | € 323,87* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 283,64* | € 331,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|