Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifengespeister Anzeiger, 4 ... 20 mA, RIA14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30384401
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     RIA14-BA3C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
prozessanzeige
Schleifengespeister Anzeiger, Typ=RIA14-BA3C, Breite Einbauöffnung=121 mm, Höhe Einbauöffnung=121 mm, Zeichenhöhe=21 mm, Anzahl der Ziffern=5 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, Messfunktionen=Strom, Messgerätetyp=Prozessanzeige, Serien=RIA14, Strommessbereich=4 ... 20 mA
Weitere Suchbegriffe: Schleifengespeister Anzeiger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 536,36*
€ 626,65*
Frei Haus
ab € 535,02*
€ 626,66*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 548,94*
€ 665,76*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,76*
€ 792,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,36*
€ 762,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 594,07*
€ 706,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,96*
€ 683,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,53*
€ 670,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,94*
€ 653,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.