| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30384370 Herst.-Nr.: FMX11-CA11DS10 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Drucksensor zur hydrostatischen Füllstand- und Pegelmessung 200 mbar, Typ=FMX11-CA11DS10, Betriebsspannung, max.=28 V, Betriebsspannung, min.=8 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Durchmesser=22 mm, Genauigkeit=0.35 %, Länge=124.5 mm, Schaltstrom max. – AC=-999, Schaltstrom max. – DC=-999, Anschlussart=Kabel, 10 m, Art der Ausgabe Füllstandssensor=4 ... 20mA, Gehäusematerial=Edelstahl, Schutzart=IP68, Typ=Füllstandssensor |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Füllstandsfühler, Füllstandssensor, Niveauregler, Niveausensor, Pegelschalter, e+h füllstandssensor, füllstandssensor, Drucksensor zur hydrostatischen Füllstand- und Pegelmessung 200 mbar |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 319,94* | € 380,99* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 315,08* | € 381,00* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 322,14* | € 384,85* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 347,60* | € 402,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|