Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzabdeckung, Transparent, EAO 61-Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30384236
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     61-9920.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Drucktaster
blinddeckel schwarz
Schutzabdeckung, Typ=61-9920.0, Breite=24 mm, Höhe=24 mm, Länge=14.7 mm, Aufnahmeschaft=Schutzabdeckung, Farbe Kappe/Blende=Transparent, Geeignet für=EAO 61-Serie, Material Kappe/Blende=Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: blinddeckel, eao drucktaster, Schutzabdeckung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,19*
€ 11,95*
Lager 115
6
€ 5,95*
ab € 9,09*
€ 15,13*
€ 5,90*
ab € 6,91*
€ 15,48*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,69*
€ 17,97*
1 Tag
30
€ 14,99*
ab € 11,09*
€ 18,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.