Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibronik Grenzschalter, Einbau, G3/4", 150 °C, 1,5 um 30V PNP 200mA 137mm Edelstahl IP65 Ventilsteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30384129
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     FTL33-AA4U3ABW5J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Vibronik Grenzschalter, Einbau, G3/4", 150 °C, 1,5 µm, Typ=FTL33-AA4U3ABW5J, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=32 mm, Genauigkeit=3 mm, Länge=137 mm, Schaltstrom max. – AC=-999, Schaltstrom max. – DC=200 mA, Anschlussart=Ventilsteckverbinder, Art der Ausgabe Füllstandssensor=PNP, Gehäusematerial=Edelstahl, Schutzart=IP65, Typ=Füllstandsschalter
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor edelstahl, füllstandssensor, e+h füllstandssensor, Vibronik Grenzschalter, Einbau, G3/4", 150 °C, 1,5 um
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 225,28*
€ 287,23*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 222,88*
€ 287,24*
Frei Haus
ab € 226,81*
€ 290,19*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,24*
€ 341,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,35*
€ 325,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 262,35*
€ 312,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,02*
€ 297,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,67*
€ 282,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,88*
€ 265,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.